{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | Białe | |
| Podziałka | milimetr | |
| Podziałka | 1 mm | |
| Jednostka zakresu pomiarowego | metr | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 m | |
| Maks. zakres pomiarowy | 3 m | |
| Grubość taśmy | 0,5 mm | |
| Szerokość taśmy | 10 mm | |
| Kolor taśmy | Białe | |
| Typ taśmy mierniczej | Taśma miernicza, luzem | |
| Materiał | Stal. | |
| Długość całkowita | 3 000 mm | |
| Szerokość całkowita | 10 mm | |
| Wys. całkowita | 0,5 mm | |
| Samoprzylepne | tak | |
| Nierdzewne | tak | |
| Klasa dokładności | EG 2 | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Taśma miernicza |
| Numer artykułu | 462384 3 | |
| EAN / GTIN | 4007368115342 | |
| Numer producenta | 356004003 LNR-SK | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Deutschland, www.bmi.de |