{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Skalering | millimeter | |
| Deling | 1 mm | |
| Aflæsning af måleområde | Meter | |
| Måleområde min. | 0 m | |
| Måleområde maks. | 2 m | |
| Båndbredde | 13 mm | |
| Båndmål, type | rullemålebånd | |
| Hus/ramme, længde | 58 mm | |
| Hus/ramme, bredde | 26 mm | |
| Hus/ramme, højde | 57 mm | |
| Materiale | Teflon; glasfiberforstærket polyamid | |
| Samlet længde | 2.000 mm | |
| Totalbredde | 13 mm | |
| Samlet højde | 57 mm | |
| Rekylfri | ja | |
| Automatisk remretur | ja | |
| Remstop/-spærre | ja | |
| Rustfrit | ja | |
| Nøjagtighedsklasse | EG 2 | |
| Indhold | enkelt del | |
| Kan kalibreres | ja | |
| Produkttype | målebånd |
| Artikelnummer | 462130 2 | |
| EAN/GTIN | 4007368113423 | |
| Producentnummer | 411243130–22 | |
| Producent/ansvarlig person | Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Deutschland, www.bmi.de |