Rullmåttband rostfritt 2 m

Art-nr: 462130 2
(SEK 94,12 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 155,87 SEK /st.
på begäran
I lager
67 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm EG II
bandbredd 13 mm
husets längd 58 mm
husets bredd 26 mm
husets höjd 57 mm
Produktslag Bandmått

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 462130 2
EAN/GTIN 4007368113423

Benämning

Utförande:

V2A-utförande. Med rostfritt, blankt måttband.
Ett extra lätt och praktiskt måttband för yrkesanvändning. Hölje av glasfiberarmerad polyamid. Med bandspärr och automatisk bandåtergång. Glidlager av specialmaterialet TRIBOCOMP® med teflon ger en mjuk glidning och en utomordentligt lätt gång. Den innovativa dämparen av specialgummi tar upp rekylenergin och skonar handleden. En speciell klarlack skyddar bandet effektivt mot slitage. Den extra antireflexbehandlingen ger klar sikt under alla ljusförhållanden.