{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Padalos | milimetrinis | |
| Blokų matavimo diapazonas | Metras | |
| Matavimo diapazonas min. | 0 m | |
| matavimo diapazonas maks. | 2 m | |
| Juostos plotis | 13 mm | |
| Juostos tipas | ruletė | |
| Korpuso / rėmo ilgis | 58 mm | |
| Korpusas / rėmo plotis | 26 mm | |
| Korpusas / rėmo aukštis | 57 mm | |
| Medžiaga | nerūdijantysis plienas (INOX); stiklo pluoštu sustiprintas poliamidas | |
| Bendras ilgis | 58 mm | |
| Bendras plotis | 26 mm | |
| Bendras aukštis | 57 mm | |
| Automatinis juostos suvyniojimas | taip | |
| Juostos stabdymas / fiksavimas | taip | |
| Nerūdijančios | taip | |
| Tikslumo klasė | EG 2 | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Galima kalibruoti | taip | |
| Produkto rūšis | matavimo juosta |
| Produkto numeris | 462130 2 | |
| EAN / GTIN | 4007368113423 | |
| Gamintojo numeris | 411243130–22 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Germany, www.bmi.de |