Svinovací metr nerez, Délka pásma: 2m

Artiklové číslo: 462130 2
Cena za 1 ks (CZK 192,50 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 328,00 CZK / ks
  • 1 270,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
107 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka pásma (m) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Stupnice milimetr
Jednotka rozsahu měření Metr
Rozsah měření min. 0 m
Rozsah měření max. 2 m
Šířka pásu 13 mm
Typ rozměru pásu Svinovací metr
Délka krytu/rámu 58 mm
Šířka krytu/rámu 26 mm
Výška krytu/rámu 57 mm
Materiál Polyamid zesílený skelným vláknem; ušlechtilá ocel (INOX)
Celková délka 58 mm
Celková šířka 26 mm
Celková výška 57 mm
Automatický zpětný chod pásu ano
Zarážka/aretace pásu ano
Nerez ano
Třída přesnosti EG 2
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano
Druh produktu Pásmo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 462130 2
EAN / GTIN 4007368113423
Číslo výrobce 411243130–22
Výrobce/odpovědná osoba Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Deutschland, www.bmi.de

Popis

Provedení:

Mimořádně lehký a praktický svinovací metr pro profesionální použití. Pouzdro z polyamidu zesíleného skelným vláknem. S aretací pásma a automatickým zpětným navíjením pásma. Kluzné ložisko ze speciálního materiálu TRIBOCOMP® s teflonem zajišťuje šetrné posouvání a mimořádně lehký chod. Inovativní tlumič ze speciální gumy zachycuje energii zpětného rázu a chrání zápěstí. Speciální průhledný lak účinně chrání pásmo proti opotřebení. Dodatečné potlačení odrazu umožňuje jasnou čitelnost při jakýchkoli světelných poměrech.
Provedení V2A s nerezovým, lesklým měřicím pásmem.