Cutterkniv ARGENTAX CUTTEX 18 MM med CUTTING BLADE 77, 1 stk.

Art.-nr.: 46200.02
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 46200.02
EAN/GTIN 4002632803901
Producentnummer 46200.02
L-nummer L60170 951

Betegnelse

Beskrivelse:

Knivkniv klassisk. Med 18 mm udbryderklinge.
Hvis du er på udkig efter en sofistikeret kniv med variabel klingeudgang, er ARGENTAX CUTTEX 18 MM med bred løsrivklinge et rigtig godt valg. Ligesom sin slanke ″bror″, ARGENTAX CUTTEX 9 MM, passer den rigtig godt i hånden. De skærer ikke kun pap, pap eller papir, men også klæbebånd og andre tape. Men vær forsigtig: Det er bedre kun at udvide det første segment, når du skærer.
  • Grundmateriale:
    Kunststof
  • Let og praktisk
    det lette plastikhåndtag er ergonomisk designet. Dette inkluderer, at det er afrundet mange steder for at gøre håndtering endnu mere behagelig og behagelig for dig.
  • Simpel knivskift
    som en hjælp, dine to hænder vil være nok. Du skal blot fjerne hætten i enden af håndtaget, skubbe skyderen ned og derefter tilbage ud af håndtaget. Fjern kniven, færdig.
  • God holdning
    pap, pap, papir? Faktisk uanset hvad. Fordi den justerbare klingeudgang giver dig mulighed for fleksibelt at tilpasse din kniv til de respektive forhold. Undgå at lægge overdreven belastning på løsrivbladet.

  • Hvis din kniv er slidt op, skal du blot brække frontsegmentet af. Indhakket i enden af håndtaget tjener som afbrækningshjælp.
  • Praktisk lommeclips
    En nyttig hjælper som ARGENTAX CUTTEX 18 MM kan hurtigt være lige ved hånden. Brug lommeclipsen til at fastgøre den til din skjorte- eller bukselomme - alt du skal gøre er at få adgang til den.
  • Vigtigste skærende materialer:
    Wrap, stræk, krympefolie klæbebånd Film og papirspind


    karton: 1-lags

Egenskab:

  • Greb: 1-sidede skydere
  • Håndtering:højre- og venstrehåndet
  • Sikkerhedsteknologi i: Ingen sikkerhed
  • Transportlås: Ja
  • Udløser: Hånd
  • Ergonomi: Ergonomisk
  • Skæredybde (opsummeret): 2, 9 - 10, 4 mm
  • Vigtigste skærematerialer: Karton: 1-lags, wrap, stræk, krympefolie, tape, Film- og papirdug, garn, snore, laminerede film, laminerede film
  • Slidstyrke: Enkel slidbeskyttelse
  • Beslag/øje: Nej.
  • Grundmateriale: Kunststof
  • Softgrip: Nej.
  • Metaldetekterbar: Nej.
  • Monteret klinge: 77,60
  • Bladets udgangslængde (maks.): 13, 4 mm
  • Valgfri blade: 79,60, 179,60, 879,60
  • Monteret bladform (kniv): Knækklinge
  • Monterede skær skær (knive): 1-fold anvendelig
  • Monteret blad rustfrit (kniv): Nej.
  • Udskiftningsblade i håndtaget: Knækklinge
  • Knivskift uden værktøj: Ja
  • Klingeskift kan låses: Nej.
  • Som en salgsfremmende vare muligt: Ja
  • GS-tegn (tekst): Nej.