Řezací nůž ARGENTAX CUTTEX 18 MM s řezacím nožem 77, 1 kus

Artiklové číslo: 46200.02
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
Katalogové číslo 46200.02
EAN / GTIN 4002632803901
Číslo výrobce 46200.02
L-číslo L60170 951

Popis

Popis:

Nůž klasický. S odlamovací čepelí 18 mm.
Hledáte-li sofistikovaný nůž s variabilním výstupem čepele, ARGENTAX CUTEX 18 MM se širokým rozlamovacím nožem je velmi dobrou volbou. Stejně jako jeho štíhlý ″bratr″, ARGENTAX CUTEX 9 MM, se velmi dobře vejde do vaší ruky. Řeže nejen lepenku, karton nebo papír, ale i lepící a jiné pásky. Avšak pozor: Je lepší rozšířit pouze první segment, když řezáváte.
  • Základní materiál:
    Plast
  • Lehká a praktická
    lehká plastová rukojeť je ergonomicky navržena. To zahrnuje skutečnost, že je na mnoha místech zaoblená, aby byla manipulace ještě příjemnější a pohodlnější pro vás.
  • Jednoduchá výměna čepele
    jako pomůcka, vaše dvě ruce budou stačit. Jednoduše sejměte uzávěr na konci rukojeti, zatlačte posuvník dolů a pak zpět z rukojeti. Vyjměte radlici, hotovo.
  • Dobrý postoj
    karton, lepenka, papír? Vlastně nezáleží. Díky nastavitelnému výstupu čepele můžete flexibilně přizpůsobit nůž na řezání příslušným podmínkám. Na odlamovací čepel nepokládejte nadměrný tlak.

  • Pokud je váš nůž opotřebovaný, jednoduše odlomte přední segment. Zářez na konci rukojeti slouží jako pomůcka pro přerušení.
  • Praktický kapesní klip
    užitečný pomocník, jako je ARGENTAX CUTEX 18 MM, může být rychle po ruce. Pomocí kapesního klipu jej připevníte k košili nebo kapse kalhot – stačí k němu mít přístup.
  • Hlavní řezné materiály:
    Zábal, streč, smršťovací
    fólie Lepicí páska
    Film a papírové pásy
    Carton: 1vrstvý

Charakteristika:

  • Rukojeť: 1stranná posuvná zařízení
  • Manipulace:pravotočivé a levotočivé
  • Bezpečnostní technologie i : Žádné zabezpečení
  • Přepravní zámek: Ano
  • Spoušť: Ruka
  • Ergonomie: Ergonomická
  • Hloubka řezu (shrnuto): 2, 9 - 10, 4 mm
  • Hlavní řezné materiály: Karton: 1vrstvý, zábal, strečový, smršťovací film, lepicí páska, Fóliové a papírové pásy, příze, šňůra, laminovaná fólie, laminovaná fólie,
  • Vlastnosti oděru: Jednoduchá otěruvzdornost
  • Držák/očko: Ne
  • Základní materiál: Plast
  • Softgrip: Ne
  • Detekovatelný kov: Ne
  • Namontovaný kotouč: 77,60
  • Délka výstupu radlice (max.): 13, 4 mm
  • Volitelný nůž: 79,60, 179,60, 879,60
  • Namontovaný tvar čepele (nůž): Lámání čepele
  • Namontované břity řezné hrany (nože): 1násobný použitelný
  • Namontovaná čepel z nerezové oceli (nůž): Ne
  • Náhradní nože v rukojeti: Lámání čepele
  • Výměna čepele bez nářadí: Ano
  • Výměna čepele uzamykatelná: Ne
  • Jako propagační předmět možné: Ano
  • Znak GS (text): Ne