Cutter ARGENTAX CUTTEX 18 MM avec LAME SECABLE 77, 1 pc

Réf.: 46200.02
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
Référence article 46200.02
EAN / GTIN 4002632803901
Réf. fabricant 46200.02
Article hors catalogue L60170 951

Description

Description:

cutter classique. Avec lame sécable de 18 mm.
Si vous recherchez un cutter mature avec sortie de lame variable, l'ARGENTAX CUTTEX 18 MM avec Wide lame sécable est un très bon choix. Comme son mince ″frère″, l'ARGENTAX CUTTEX 9 MM, il tient très bien dans votre main. Ils coupent non seulement du carton, du carton ou du papier, mais aussi des rubans adhésifs et autres. Mais attention: Il est préférable de prolonger uniquement le premier segment lorsque vous coupez.
  • Matériau de base :
    Plastique
  • Léger et pratique
    la poignée en plastique léger est ergonomique. Cela inclut le fait qu'il est arrondi à de nombreux endroits pour rendre la manipulation encore plus agréable et confortable pour vous.
  • Un simple changement de lame
    comme un accessoires suffit pour vos deux mains. Tirez simplement le capuchon hors de l'extrémité de la poignée, poussez le curseur vers le bas, puis retirez-le du poignée. Supprimer lame, terminé.
  • Bonne attitude
    carton, carton, papier? En fait, peu importe. Parce que la sortie de lame réglable vous permet d'adapter de manière flexible votre cutter aux conditions respectives. Ne mettez jamais trop de pression sur le lame sécable.
  • Avec Breaking Aid
    si votre lame est usé, brisez simplement le segment avant. L'encoche à l'extrémité de la poignée sert d'aide à la rupture.
  • Clip de poche pratique
    Un assistant utile tel que le ARGENTAX CUTTEX 18 MM peut être rapidement à portée de main. Utilisez le clip de poche pour le fixer à votre poche chemise ou à votre poche de pantalon. Il vous suffit d'y accéder.
  • Principaux matériaux de coupe :
    emballage, étirement, film rétractable
    film ruban adhésif
    et bandes de papier
    carton: 1 couches

Caractéristique(s):

  • Poignée: Curseur simple
  • Manipulation: Droitiers et gauchers
  • Technologie de la sécurité I: Pas de sécurité
  • Ergonomie: Ergonomique
  • Profondeur de coupe (résumée): 2, 9 - 10, 4 mm
  • Principaux matériaux de coupe: Carton : simple cannelure, Film étirable, thermorétractable, Adhésif, Bandes de films et de papiers, Fils, ficelles, Film caché, Film laminé, Toile
  • Propriétés d'abrasion: Résistant à l'abrasion
  • Support/œillet: no
  • Matériau de base: Plastique
  • Poignée souple: no
  • Métal détectable: no
  • Lame montée: 77.60
  • Lame en option: 79.60, 179.60, 879.60
  • Forme de la lame montée (couteau): Lame secable
  • Lames montées tranchantes (couteau): Lame utilisable sur 1 côté
  • Lame montée inoxydable (couteau): no
  • Lames de rechange dans la poignée: Lame sécable
  • Changement de lame sans outil: oui
  • Changement de lame verrouillable: no
  • Possible en tant qu'article promotionnel: oui