Stålbåndmål “Quickmeter”, Båndlængde: 3m

Art.-nr.: 461992 3
Pris pr. 1 styk (DKK 29,68 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 253,30 DKK /stk.
  • 378,45 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
201 styk på lager

Vælg variant og styktal

Båndlængde (m) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Quickmeter
Skalering millimeter
Deling 1 mm
Aflæsning af måleområde Meter
Måleområde min. 0 m
Måleområde maks. 3 m
Båndbredde 16 mm
Båndfarve hvid
Båndmål, type rullemålebånd
Hus/ramme, længde 62 mm
Hus/ramme, bredde 24 mm
Hus/ramme, højde 62 mm
Hus/ramme, farve blå; hvid
Materiale specialstål (INOX)
Samlet længde 62 mm
Totalbredde 24 mm
Samlet højde 62 mm
Automatisk remretur ja
Rustfrit ja
Med bælteclips ja
Nøjagtighedsklasse EG 2
Indhold enkelt del
Kan kalibreres ja
Produkttype målebånd

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 461992 3
EAN/GTIN 4045197523587
Producentnummer 461992 3
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Rustfrit, brudsikkert rustfrit stålbånd med slidstærk lakering.
Med praktisk bælteclips.

Fordel:

Takket være den konvekse bombering ligger båndet fladt på bordet; hvorved mål kan aflæses og overføres nemt og fejlfrit.

Funktion:

Ruller selv ud pr. tastetryk og stopper, når tasten slippes.