Stalen meetband ‘Quickmeter’ 3 m

Artikelnummer: 461992 3
(4,12 € / 1 Metre)

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 32,00 / st.
op aanvraag
Op voorraad
75 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: EG II
  • Materiaal: Edelstaal, RVS

Productdetails

Technische gegevens

Norm EG II
Bandlengte 3 m
Bandbreedte 16 mm
62 mm
Materiaal Edelstaal, RVS
Breedte 24 mm
Producttype Meetband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 461992 3
EAN/GTIN 4045197523587

Omschrijving

Uitvoering:

roestvrije, onbreekbare edelstalen band met slijtvaste lak.
Met handige riemclip.

Voordeel:

Dankzij de welving ligt de band vlak op de tafel; hierdoor kunnen maten eenvoudig en zonder fouten worden afgelezen en overgebracht.

Functie:

Rolt door indrukken van de knop automatisch uit en stopt bij het loslaten van de knop.