Stålmåttband &Quickmeter& 3 m GARANT

Article no.: 461992 3
(NOK 51,69 / 1 Metre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 55,91 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 401,63 /pcs.
on request
På lager
81 styck i lager
  • Norm: EG II
  • Material: Rostfritt stål, INOX

Produktinformasjon

Technical Data

Norm EG II
bandlängd 3 m
bandbredd 16 mm
62 mm
Material Rostfritt stål, INOX
Bredd 24 mm
Produktslag Bandmått

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 461992 3
EAN / GTIN 4045197523587

Beskrivelse

Utförande:

Rostfritt och oförstörbart stålband med slitstark lackering.
Med praktiskt bältesclip.

Fördel:

Tack vare den konvexa bomberingen ligger bandet plant på bordet, vilket gör att måtten kan läsas av och överföras enkelt och felfritt.

Funktion:

Rullar automatiskt ut vid knapptryckning och stannar när knappen släpps upp.