Jekleni tračni meter „Quickmeter“, Dolžina traku: 3m

Št. art.: 461992 3
Cena na 1 kos (4,28 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 34,00 € /kos.
  • 56,40 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
112 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina traku (m) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Skala milimeter
Delitev 1 mm
Enota, merilno območje milimeter
Merilno območje min. 0 mm
Merilno območje maks. 3.000 mm
Merilno območje min. 0 m
Merilno območje maks. 3 m
Širina traku 16 mm
Barva traku bela
Vrsta merilnega traku tračni meter
Dolžina ohišja/okvirja 62 mm
Širina ohišja/okvirja 24 mm
Barva ohišja/okvirja modra
Material plemenito jeklo (INOX)
Skupna dolžina 62 mm
Celotna širina 24 mm
Celotna višina 24 mm
Samodejno navijanje traku Da
Zapora/blokada traku Da
Upogljivo/fleksibilno Da
Nerjavna Da
S sponko za pas Da
Razred točnosti EG 2
Vsebina posamezni del
Mogoče kalibrirati Da
Vrsta izdelka merilni trak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 461992 3
EAN/GTIN 4045197523587
Številka proizvajalca 461992 3
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Nerjaven, nezlomljiv trak iz plemenitega jekla z lakirano površino, odporno proti obrabi.
S praktično zaponko za pas.

Prednosti:

Zaradi konveksnega bombiranja leži trak ravno na mizi, s tem pa je možno mere enostavno odčitati in prenesti.

Funkcija:

S pritiskom na gumb se tračni meter samodejno razvije; razvijanje se ustavi, ko spustite gumb.