Acélvonalzó, rozsdamentes 300 mm

Cikkszám: 461630 300
(44,20 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 30,30 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
330 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: EG I
  • Alapanyag: Nemesacél, INOX

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány EG I
Felső él osztása 1 mm
Alsó él osztása 0,5 mm
Hibahatár 0,13 mm
Alapanyag Nemesacél, INOX
Keresztmetszet szélessége 30 mm
Keresztmetszet vastagsága 1 mm
Termék fajtája Vonalzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 461630 300
EAN / GTIN 4007368118824

Leírás

Kivitel:

Rozsdamentes acélból, matt felület éles osztásképpel. Felső él mm osztással, alsó él1/2 mm osztással. Hátoldal col/metrikus átszámítási táblázattal és magfurat ⌀ táblázattal.