Jekleni meter, nerjaven 300 mm

Št. art.: 461630 300
(43,33 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 30,30 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
312 kosov na zalogi
  • Standard: EG I
  • Material: Plemenito jeklo, INOX

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard EG I
Delitev zgornjega roba 1 mm
Delitev spodnjega roba 0,5 mm
Točnost 0,13 mm
Material Plemenito jeklo, INOX
Širina preseka 30 mm
Debelina preseka 1 mm
Vrsta izdelka Ravnila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 461630 300
EAN/GTIN 4007368118824

Opis

Izvedba:

Iz nerjavnega jekla, nesvetleča površina, z ostro skalo. Na zgornjem robu metra je skala v mm, na spodnjem robu pa skala v 1/2 mm. Na hrbtni strani metra je tabela za preračun merjenih vrednosti iz colskih v metrične in tabela ⌀ osnovnih izvrtin.