Stålskala, rostfri 300 mm

Art-nr: 461630 300
(SEK 549,12 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 383,96 SEK /st.
på begäran
I lager
330 styck i lager
  • Norm: EG I
  • Material: Rostfritt stål, INOX

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm EG I
Delning överkant 1 mm
Delning underkant 0,5 mm
felgräns 0,13 mm
Material Rostfritt stål, INOX
tvärsnitt, bredd 30 mm
tvärsnitt, tjocklek 1 mm
Produktslag Linjal

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 461630 300
EAN/GTIN 4007368118824

Benämning

Utförande:

Av rostfritt stål, matt yta med skarp graderingsskala. Översidan mm-graderad, undersidan 1/2 mm-graderad. Baksida med omräkningstabell tum / metriska mått och tabell för kärnhålsdiametrar.