C5 EM25X85 Weldon-holdere (DIN1835 form B) med CAMFIX (ISO 26623-1) interface.

Art.-nr.: 4561449
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Kort borepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4561449
EAN/GTIN 7291075266771
Producentnummer 4561449
L-nummer L24120 2472

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræserholdere, kropsdiameter (BD) 65 mm, holderdiameter på emnesiden (DCONWS) 25 mm, samlet længde (OAL) 115 mm, skaftstørrelse (SS) 50

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 65 mm
  • Monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 25 mm
  • Samlet længde (OAL) 115 mm
  • Krave længde (LPR) 85 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 50

Egnede produkter

Tilbehør