C5 EM25X85 DIN 1835 Form B Weldon Endmill Holders with CAMFIX (ISO 26623-1) Exchangeable Tapered Shanks

Artikelnummer: 4561449
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Korte-boorhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4561449
EAN/GTIN 7291075266771
Nummer fabrikant 4561449
L-nummer L24120 2472

Omschrijving

Omschrijving:

Freeshouders, huisdiameter (BD) 65 mm, houderdiameter werkstukzijde (DCONWS) 25 mm, totale lengte (OAL) 115 mm, schachtmaat (SS) 50

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 65 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 25 mm
  • Totale lengte (OAL) 115 mm
  • Lengte kraag (LPR) 85 mm
  • Schachtgrootte (SS) 50

Geschikte producten

Accessoires