• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

C5 EM25X85 Portafresas Arrastre Longitudinal Weldon DIN1835 Forma B con Conexión CAMFIX (ISO 26623-1)

Número de artículo: 4561449
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Portabrocas corto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4561449
EAN / GTIN 7291075266771
Número del fabricante 4561449
Número L L24120 2472

Descripción

Descripción:

Portafresas de fijación radial, Diámetro del cuerpo (BD) 65 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 25 mm, Longitud total (OAL) 115 mm, Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 65 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 25 mm
  • Longitud total (OAL) 115 mm
  • Voladizo (LPR) 85 mm
  • Shank Size (SS) 50

Productos adecuados

Accesorios