{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Skærediameter, min. | 2,5 mm | |
| Skærediameter, maks. | 108 mm | |
| Legemsdiameter | 50 mm | |
| Funktionslængde | 60 mm | |
| Omdrejningstal maks. | 8 min-1 | |
| Justeringsforøgelse radial | 0,002 mm | |
| Produkttype | Spindelhoved | |
| Indstillingsmulighed | radial indstilling |
| Artikelnummer | 4550254 | |
| EAN/GTIN | 7291075141450 | |
| Producentnummer | 4550254 | |
| L-nummer | L23900 10 |