{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Min. średnica skrawania | 2,5 mm | |
| Maks. średnica skrawania | 108 mm | |
| Średnica korpusu | 50 mm | |
| Długość funkcjonalna | 60 mm | |
| Maks. prędkość obrotowa | 8 000 min-1 | |
| Inkrement regulacji promieniowej | 0,002 mm | |
| Rodzaj produktu | Głowica wrzecionowa | |
| Możliwość regulacji | regulacja promieniowa |
| Numer artykułu | 4550254 | |
| EAN / GTIN | 7291075141450 | |
| Numer producenta | 4550254 | |
| Numer L | L23900 10 |