GTI DIN69871 40 ER32 Værktøjsholder DIN 69871 form A med spændepatron ER DIN 6499 til gevindskærepatron GTI ER.

Art.-nr.: 4545008
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 4545008
EAN/GTIN 7291075128192
Producentnummer 4545008
L-nummer L24120 2072

Betegnelse

Beskrivelse:

ER/TG spændetang, kropsdiameter (BD) 50 mm, grænsefladestørrelse (CSI) ER32, spændepatronlængde (LPR) 111,4 mm, skaftstørrelse (SS) 40

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 50 mm
  • Monteringsdiameter, maks. emneside (DCONXWS) 20 mm
  • Registreringsdiameter, min. Emneside (DCONNWS) 2 mm
  • Grænsefladens størrelse (CSI) ER32
  • Krave længde (LPR) 111,4 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 40