GTI DIN69871 40 ER32 Držák nástrojů DIN 69871 tvar A s kleštinovým sklíčidlem ER DIN 6499 pro závitové sklíčidlo GTI ER.

Artiklové číslo: 4545008
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Kleštinový upínač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4545008
EAN / GTIN 7291075128192
Číslo výrobce 4545008
L-číslo L24120 2072

Popis

Popis:

Upínací kleština ER/TG, průměr tělesa (BD) 50 mm, velikost rozhraní (CSI) ER32, délka límce (LPR) 111,4 mm, velikost hřídele (SS) 40

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 50 mm
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 20 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 2 mm
  • Velikost pripojení (CSI) ER32
  • Délka upínace (LPR) 111.4 mm
  • Velikost stopky (SS) 40