Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Vinkelmåler med justerbar skinne 300X600 mm

Art.-nr.: 453400 300X600
  • Norm: Fabriksstandard
  • Materiale: Ædelstål, INOX
  • Alle dele: Hærdet
  • Emballage: Etui

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm Fabriksstandard
Aflæsning 1 grader
Fejlgrænse ±30 vinkelmin.
Vinkelbenlængde 600 mm
Gradbue-⌀ 300 mm
Måleværktøj analog
Materiale Ædelstål, INOX
Alle dele Hærdet
Emballage Etui
Produkttype Vinkelmåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 453400 300X600
EAN/GTIN 4045197205964

Betegnelse

Udførelse:

Med længdejusterbar skinne; skinneende 45° affaset.
Åben gradbue med inddeling 10 − 170°; aflæsning 1°.
Matforkromet skala. Med låsemøtrik.