• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Transportador de ángulos con riel ajustable 300X600 mm

Número de artículo: 453400 300X600
  • Norma: Norma de fábrica
  • Material: Acero fino, INOX
  • Todas las piezas: templado
  • Embalaje: Estuche

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Lectura 1 grados
Límite de error ±30 arcmin
Longitud de los lados 600 mm
⌀ arco graduado 300 mm
Técnica de medición analógico
Material Acero fino, INOX
Todas las piezas templado
Embalaje Estuche
Tipo de producto Transportador de ángulos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 453400 300X600
EAN / GTIN 4045197205964

Descripción

Ejecución:

Con riel ajustable en longitud; extremo de riel biselado de 45°.
Arco graduado abierto con graduación de 10 − 170°; lectura de 1°.
Escala con cromado mate. Con contratuerca.