Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Rapporteur d’angle avec règle coulissante 300X600 mm

Réf.: 453400 300X600
  • Norme: Norme usine
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX
  • Toutes les pièces: trempé
  • Emballage: Etui

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Lecture 1 degré
Erreur admissible ±30 degrés/minute
Longueur branche 600 mm
⌀ secteur gradué 300 mm
Métrologie analogique
Matériau Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces trempé
Emballage Etui
Type de produit Rapporteurs d'angles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 453400 300X600
EAN / GTIN 4045197205964

Description

Exécution:

Avec règle coulissante en longueur; extrémité de la règle inclinée à 45°.
Secteur gradué, ajouré avec division 10 − 170°; lecture 1°.
Graduation chromée mate. Avec vis de fixation.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript