Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Hoekmeter met verstelbare liniaal 300X600 mm

Artikelnummer: 453400 300X600
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Materiaal: Edelstaal, RVS
  • alle delen: gehard
  • Verpakking: Etui

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Aflezing 1 graden
Maximale afwijking ±30 hoekmin.
Sleutellengte 600 mm
Gradenboog-⌀ 300 mm
Meettechniek analoog
Materiaal Edelstaal, RVS
alle delen gehard
Verpakking Etui
Producttype Hoekmeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 453400 300X600
EAN/GTIN 4045197205964

Omschrijving

Uitvoering:

met in de lengte verstelbare liniaal; liniaaleinde 45° afgeschuind.
Open gradenboog met indeling 10 - 170°; aflezing 1°.
Weegschaal, mat verchroomd. met vastzetmoer.