BT50 FC MAXIN32X106 Kraftspændepatron med aksial kontakt

Art.-nr.: 4509796
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Spændepatroner

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4509796
EAN/GTIN 7291075236446
Producentnummer 4509796
L-nummer L24120 53

Betegnelse

Beskrivelse:

Kraftspændepatron, kropsdiameter (BD) 69,9 mm, monteringsdiameter, maks. på emnesiden (DCONXWS) 32 mm, skaftstørrelse (SS) 50

Egenskab:

  • Diameter (BD) 69,9 mm
  • Tilslutningskode maskinside (CCMS) BT
  • Monteringsdiameter, maks. emneside (DCONXWS) 32 mm
  • Registreringsdiameter, min. Emneside (DCONNWS) 6 mm
  • Krave længde (LPR) 106 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 50

Egnede produkter