BT50 FC MAXIN32X106 Power Chucks with BT MAS-403 Face Contact AD Tapered Shanks

Artikelnummer: 4509796
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Krachtspanhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4509796
EAN/GTIN 7291075236446
Nummer fabrikant 4509796
L-nummer L24120 53

Omschrijving

Omschrijving:

Power klauwplaat, huisdiameter (BD) 69,9 mm, montagediameter, max. aan werkstukzijde (DCONXWS) 32 mm, schachtmaat (SS) 50

Kenmerk:

  • Diameter (BD) 69,9 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) BT
  • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 32 mm
  • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 6 mm
  • Lengte kraag (LPR) 106 mm
  • Schachtgrootte (SS) 50

Geschikte producten

Accessoires