BT50 FC MAXIN32X106 Power Chucks with BT MAS-403 Face Contact AD Tapered Shanks

Réf.: 4509796
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrins de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4509796
EAN / GTIN 7291075236446
Réf. fabricant 4509796
Article hors catalogue L24120 53

Description

Description:

Mandrins de fraisage, Diamètre corps (BD) 69.9 mm, Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS) 32 mm, Taille du corps (SS) 50

Caractéristique(s):

  • amètre corps (BD) 69.9 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS) 32 mm
  • Diamètre minimum connexion côté pièce (DCONNWS) 6 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 106 mm
  • Taille du corps (SS) 50

Produits adaptés

Accessoires