Beskrivelse:
Når tunge transport- og opbevaringsproblemer skal løses nemt, er de manøvredygtige ZARGES-vogne uundværlige og økonomiske hjælpere. Uanset om de er høje eller lave - selv med tunge belastninger - tager de håndteringen og transporten af individuelle eller stablede ZARGES-kasser, kasser og kurve med ro i hånd.
Svejset aluminiumsprofilkonstruktion.
Hjul (2 faste og 2 drejelige hjul med bremser) af polyamid, hvid.
Bæreevne 45096 op til 300 kg, 45097 op til 600 kg.
Passer til serie K470 og Eurobox.
Egenskab:
Belastning 300 kg
Vægt 8 kg
Egnet til udvendige dimensioner 800mm × 600mm
Udvendig bredde 600 mm
Udvendig længde 800 mm