• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Base móvil W154, aprox. 800 x 600 mm

Número de artículo: 45096
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Chasis con ruedas para palés

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 45096
EAN / GTIN 4003866450961
Número del fabricante 45096
Número L L90010 1429

Descripción

Descripción:

Perfiles de aluminio soldados.
Ruedas (2 ruedas fijas y 2 ruedas giratorias con freno) de poliamida blancas.
Resistencia de carga: ref. 45096 hasta 300 kg y ref. 45097 hasta 600 kg.
Apto para las series K470 y Eurobox.

Característica:

Ancho exterior 600 mm
Apto para medida exterior 800mm × 600mm
Carga 300 kg
Longitud exterior 800 mm
Peso 8 kg