Podvozek W154, cca 800x600mm

Artiklové číslo: 45096
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Podvozek pro palety

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 45096
EAN / GTIN 4003866450961
Číslo výrobce 45096
L-číslo L90010 1429

Popis

Popis:

Když je třeba snadno vyřešit problémy s přepravou a skladováním těžkých nákladů, jsou manévrovatelné vozíky ZARGES nepostradatelnými a úspornými pomocníky. Ať už ve vysokém nebo nízkém provedení - i s těžkým nákladem - zvládnou manipulaci a přepravu jednotlivých nebo na sebe naskládaných krabic, beden a košů ZARGES doslova na jedničku.
Konstrukce ze svařovaných hliníkových profilů.
Kolečka (2 pevná a 2 otočná s brzdou) z polyamidu, bílá.
Nosnost 45096 do 300 kg, 45097 do 600 kg.
Vhodné pro řadu K470 a Eurobox.

Charakteristika:

Zatížení 300 kg
Hmotnost 8 kg
Vhodné pro vnější rozměr 800 mm × 600 mm
Vnější šířka 600 mm
Vnější délka 800 mm