ST 16X 35 ER16 MF DIN 6499 ER mini-spændepatron med cylindrisk skaft og spændeflade til brug på automatiske drejebænke med glidende spindeldok

Art.-nr.: 4501985
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 4501985
EAN/GTIN 7291075156263
Producentnummer 4501985
L-nummer L24120 1929

Betegnelse

Beskrivelse:

ER/TG spændepatron, kropsdiameter (BD) 22 mm, grænsefladestørrelse (CSI) ER16, længde af spændepatron (LPR) 36 mm, skaftstørrelse (SS) 16

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 22 mm
  • Monteringsdiameter, maks. emneside (DCONXWS) 10 mm
  • Registreringsdiameter, min. Emneside (DCONNWS) 0,5 mm
  • Grænsefladens størrelse (CSI) ER16
  • Drevstørrelse (DRVS) 17 mm
  • Krave længde (LPR) 36 mm
  • Skaftets længde (LS) 35 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 16