ST 16X 35 ER16 MF DIN 6499 ER Mini Collet Chucks with Cylindrical Shanks and a Clamping Flat for Swiss-Type CNC Lathes

Artikelnummer: 4501985
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Spantanghouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4501985
EAN/GTIN 7291075156263
Nummer fabrikant 4501985
L-nummer L24120 1929

Omschrijving

Omschrijving:

ER/TG spantanghouder, huisdiameter (BD) 22 mm, interfacemaat (CSI) ER16, spanlengte (LPR) 36 mm, schachtmaat (SS) 16

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 22 mm
  • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 10 mm
  • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 0,5 mm
  • Interfacegrootte (CSI) ER16
  • Schijfgrootte (DRVS) 17 mm
  • Lengte kraag (LPR) 36 mm
  • Schachtlengte (LS) 35 mm
  • Schachtgrootte (SS) 16

Diensten en productadviseurs

Meld u aan