DIN2080 50 EM32X 80 DIN 6359 / DIN 1835 Form B svejsebor med DIN 2080 AD-dorn

Art.-nr.: 4501016
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 4501016
EAN/GTIN 7291075132199
Producentnummer 4501016
L-nummer L24120 23

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræserholdere, kropsdiameter (BD) 72 mm, holderdiameter arbejdsemneside (DCONWS) 32 mm, samlet længde (OAL) 206,8 mm, skaftstørrelse (SS) 50

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 72 mm
  • Monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 32 mm
  • Samlet længde (OAL) 206,8 mm
  • Krave længde (LPR) 80 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 50