DIN2080 50 EM32X 80 DIN 6359/DIN 1835 Form B Endmill Weldon Holders with DIN 2080 AD Tapered Shanks

Réf.: 4501016
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 4501016
EAN / GTIN 7291075132199
Réf. fabricant 4501016
Article hors catalogue L24120 23

Description

Description:

Porte-outils pour fraises en bout, Diamètre corps (BD) 72 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 32 mm, Longueur hors tout (OAL) 206.8 mm, Taille du corps (SS) 50

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 72 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 32 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 206.8 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 80 mm
  • Taille du corps (SS) 50