838 TA udvendig føler 0-50 mm Skw 0,05 mm, måledybde 169 mm

Art.-nr.: 4495556
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Serie Marameter
Display analog
Skalainddelingsværdi 0,05 mm
Drejelig skive ja
Justerbare tolerancemærker ja
Målekraft min. 0,8 N
Målekraft maks. 1,7 N
Gentagelsesnøjagtighed 0,025 mm
Fejlgrænse 0,05 mm
Produkttype udvendigt måleur
Diameter, følekugle 3 mm
Materiale, sporkugle hårdmetal
Måledybde, maks. L 169 mm
Længde, målekontakt, øverst 30 mm
Længde, målekontakt nederst 4,3 mm
Med måleur ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4495556
EAN/GTIN 4059192022099
Producentnummer 4495556
L-nummer L40080 2593
Producent/ansvarlig person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Betegnelse

Udførelse:

  • Målekontakter af hårdt metal
  • Absolut måleinstrument
  • Let genkendelige tolerancemærker

Beskrivelse:

Udvendig skydelære Marameter 838 TA Måleområde: 0 - 50
  • Skalainterval_mm: 0,05 mm
  • Måledybde mm: 169
Leveringsomfang: Testrapport

Egenskab:

  • Anvendelse: Til måling af tykkelser og vægtykkelser Meget praktisk
  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Navn på produktgruppe: Marameter
  • Produktnavn: Udvendig sonde
  • Navn på produktgruppe: Anvisende måleinstrumenter
  • Produkttype: 838 TA
  • Målekraft (tekst): 0.8 - 1.7
  • Måleområde: 0 - 50 mm
  • Dimension L: 169 mm
  • Måledybde mm: 169 mm
  • Dimension Hb: 30 mm
  • Målekontaktens længde (bevægelig) mm: 30 mm
  • Målekontaktlængde (fast) mm: 4.4 mm
  • Dimension Hf: 4.3 mm
  • Dimension D: 3 mm
  • Måling af kontaktkuglens diameter mm: 3 mm
  • Fejlgrænse (mm): 0.05 mm
  • Graduering_mm: 0.05
  • Gentagelsesnøjagtighed mm: 0.025 mm