838 TA Palpador de exteriores 0–50 mm, graduación 0,05 mm, profundidad de medición 169 mm

Número de artículo: 4495556
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie Marameter
Indicación Analógico/a
Valor de división de la escala 0,05 mm
Esfera numérica giratoria sí
Marcas de tolerancia ajustables sí
Fuerza de medición mín. 0,8 N
Fuerza de medición máx. 1,7 N
Precisión de repetición 0,025 mm
Margen de error 0,05 mm
Tipo de producto Palpador rápido exterior
Diámetro de la bola palpadora 3 mm
Material esfera palpadora Metal duro
Profundidad de medición máx. L 169 mm
Longitud del contacto de medición superior 30 mm
Longitud del contacto de medición inferior 4,3 mm
Con reloj comparador sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 4495556
EAN / GTIN 4059192022099
Número del fabricante 4495556
Número L L40080 2593
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

  • Contactos de medición de metal duro
  • Dispositivo de medición absoluto
  • Marcas de tolerancia fácilmente reconocibles

Descripción:

Calibre externo Marameter 838 TA Rango de medición: 0 - 50
  • Intervalo de escala_mm: 0,05 mm
  • Profundidad de medición mm: 169
Alcance de suministro: Informe de ensayo

Característica:

  • Aplicación: Para medir espesores y grosores de pared Muy práctico
  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del grupo de productos: Marameter
  • Nombre del producto: Sonda externa
  • Nombre del grupo de productos: Indicadores de medición
  • Tipo de producto: 838 TA
  • Fuerza de medición (texto): 0.8 - 1.7
  • Rango de medición: 0 - 50 mm
  • Dimensión L: 169 mm
  • Profundidad de medición en mm: 169 mm
  • Dimensión Hb: 30 mm
  • Longitud del contacto de medición (móvil) mm: 30 mm
  • Longitud del contacto de medición (fijo) mm: 4.4 mm
  • Medida Hf: 4.3 mm
  • Dimensión D: 3 mm
  • Diámetro de la bola de contacto de medición mm: 3 mm
  • Límite de error (mm): 0.05 mm
  • Graduación_mm: 0.05
  • Repetibilidad mm: 0.025 mm