• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.
    • Varen kan ikke bestilles pga. manglende priser.

Ben til værktøjskuffert XXL III (på siden med grebet, der kan trækkes ud) 150 mm

Art.-nr.: 44557

Vælg variant og styktal

Pris pr. styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 44557
EAN/GTIN 4010995445577
Producentnummer 44557
Producent/ansvarlig person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Anvendelse: De udklappelige ben gør det som følge af den forhøjede position muligt for brugeren at tage værktøjerne ud på en behagelig måde, der skåner ryggen. Desuden fungerer kufferten som et stabilt og skridsikkert trin til arbejde i højder.
  • Reserveben til værktøjskuffert XXL III. Sættet indeholder 1 reserveben inkl. forbindelseselement. Kun egnet til benene på siden med grebet, der kan trækkes ud, på værktøjskuffert XXL III. Indeholder 1 stk.

Egenskab:

  • Værktøj til elektricitet: Nej
  • Selvbetjening - Emballage: Nej
  • ESD-artikel: Nej
  • Bredde (mm): 324
  • højde (mm): 400
  • Total længd (mm): 150