• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.
    • Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Nohy pro kufr na nářadí XXL III (na straně vytahovacího madla) 150 mm

Artiklové číslo: 44557

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 44557
EAN / GTIN 4010995445577
Číslo výrobce 44557
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Použití: Díky vyvýšené poloze snižují výklopné nohy namáhání zad uživatele a zvyšují pohodlí při vyjímání nářadí
  • Kufr s nimi navíc slouží jako stabilní a protiskluzový stupínek při pracích ve výšce
  • Náhradní nohy pro kufr na nářadí XXL III
  • Sada obsahuje 1 náhradní nohy vč
  • spojovacího prvku
  • Vhodné jen pro nohy na straně vytahovacího madla kufru na nářadí XXL III
  • Obsahuje 1 ks

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • Šířka (mm): 324 mm
  • výška (mm): 400 mm
  • Celková délka (mm): 150 mm