• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Pieds pour coffret à outils XXL III (côté de la poignée télescopique)Pieds pour coffret à outils XXL III (côté de la poignée télescopique) 150 mm

Réf.: 44557

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par Unité (TVA incluse)
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
Référence article 44557
EAN / GTIN 4010995445577
Réf. fabricant 44557
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Application: Les pieds pliables permettent à l'utilisateur, grâce à la position surélevée, de sortir les outils facilement et sans danger pour le dos. De plus, le coffret à outils sert ainsi de marchepied stable et antidérapant pour le travail en hauteur.
  • Pieds de rechange pour le coffret à outils XXL III. Le jeu comprend un pied de rechange avec élément de raccordement. Convient uniquement pour les pieds situés du côté de la poignée télescopique du coffret à outils XXL III. Contient une pièce.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Largeur (mm): 324 mm
  • Hauteur (mm): 400 mm
  • Longueur totale (mm): 150 mm