Universalmålefølersæt 10

Art.-nr.: 445406 10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal dele 10
Produkttype Måleføler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 445406 10
EAN/GTIN 2050001668301

Betegnelse

Passer til:

Digitale højdemålere GARANT HG1 nr. 445355, 817 CLT nr. 445375.

Indhold:

Måleindsatsholder til kuglemåleindsatser med skaft 6 mm: Nr. 445422 str. 6
Følersko ⌀ 0,5 mm: Nr. 445423 str. 0,5
Følerstift ⌀ 1,2 mm: Nr. 445424 str. 1,2
Konusføler ⌀ 8 mm: Nr. 445425 str. 8
2 × forlænger, længde 20 mm: Nr. 445426 str. 20/M3; 20/M2,5
Kugle ⌀ 0,9 mm; 1,9 mm; 2,9 mm: Nr. 445427 str. 0,9; 1,9; 2,9

Leveringsomfang:

Inkl. trækasse.