Lysnetadapter, Type: MH

Art.-nr.: 445282 MH
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype strømforsyning
Udgangsspænding 14 V
Spændingsområde min. 220 V
Spændingsområde maks. 220 V
Vægt 0,246 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 445282 MH
EAN/GTIN 7630041130041
Producentnummer 00760258

Betegnelse

Passer til:

Højdemålere nr. 445240; 445245; 445285; 445287; 445290.

Leveringsomfang:

Lader 14 V, adapter, jack, ⌀ 1,35 mm til Ø 2,1 mm.