Adaptor pentru reţea, Tip: MH

Cod articol.: 445282 MH
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Alimentator
Tensiunea de ieşire 14 V
Interval de tensiune min. 220 V
Interval de tensiune max. 220 V
Greutate 0,246 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 445282 MH
EAN / GTIN 7630041130041
Număr producător 00760258

Descriere

Adaptat pentru:

Coloane verticale Cod 445240; 445245; 445285; 445287; 445290.

Livrare:

Încărcător 14 V, adaptor, jack, 1.35 mm la ⌀ 2,1 mm.