• Obveščamo vas, da naše skladišče in podpora prodaji v Nemčiji delujejo tudi na dan praznika v Sloveniji.

Omrežni adapter, Tip: MH

Št. art.: 445282 MH
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka omrežni napajalnik
Izhodna napetost 14 V
Razpon napetosti min. 220 V
Razpon napetosti maks. 220 V
Masa 0,246 kg

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 445282 MH
EAN/GTIN 7630041130041
Številka proizvajalca 00760258

Opis

Primerno za:

Višinski merilniki art. 445240; 445245; 445285; 445287; 445290.

Obseg dobave:

Polnilnik akumulatorjev 14 V, adapter, vtič, ⌀ 1,35 mm do Ø 2,1 mm.