Firkant-holder

Art.-nr.: 445180
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farvetone, grå Antracitgrå
Producentbetegnelse Vierkant-Halter
Farve grå
Egnet til Måleursholder; Måleure
Nyttebredde 9 mm
Nyttedybde 9 mm
Nyttehøjde 100 mm
Diameter, klemmeområde min. 8,4 mm
Diameter, klemmområde maks. 8,4 mm
Materiale, grundplade stål
Type, bundplade enkelt
Materiale, tråd stål
Produkttype Holder
Materiale stål
Bredde 9 mm
Dybde 9 mm
Højde 100 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 445180
EAN/GTIN 2050001045805
Producentnummer 900321 - 900209
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Anvendelse:

Til fastholdelse af måleure og vippeindikatorer.

Passer til: