4-kotno držalo

Št. art.: 445180
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
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
Barvni odtenek, sive Antracitno siva
Oznaka proizvajalca Vierkant-Halter
Barva sive
Primerno za vpenjalo za merilne ure; merilnih ur
Uporabna širina 9 mm
Uporabna globina 9 mm
Uporabna višina 100 mm
Premer območja vpenjanja min. 8,4 mm
Premer območja vpenjanja maks. 8,4 mm
Material osnovne plošče jeklo
Vrsta osnovne plošče enojno
Material žice jeklo
Vrsta izdelka Držalo
Material jeklo
Širina 9 mm
Globina 9 mm
Višina 100 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 445180
EAN/GTIN 2050001045805
Številka proizvajalca 900321 - 900209
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Uporaba:

Za vpenjanje merilnih ur in merilnih ur s tipalno ročico.

Primerno za:

Art. 445136, 445152 in 445222.