Laikiklis su reguliuojamu fiksatoriumi

Prekės Nr.: 445180
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, pilkas Antracito pilka
Gamintojo pavadinimas Vierkant-Halter
Spalva pilkas
Tinka Laikrodinio indikatoriaus laikiklis; Laikrodiniai indikatoriai
Naudingasis plotis 9 mm
Naudingasis gylis 9 mm
Naudingasis aukštis 100 mm
Spaustuvo skersmens diapazonas min. 8,4 mm
Spaustuvo skersmens diapazonas maks. 8,4 mm
Pagrindo plokštės medžiaga plienas
Bazinės plokštės tipas paprast.
Vielos medžiaga plienas
Produkto rūšis Laikiklis
Medžiaga plienas
Plotis 9 mm
Gylis 9 mm
Aukštis 100 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 445180
EAN / GTIN 2050001045805
Gamintojo numeris 900321 - 900209
Gamintojas / atsakingas asmuo Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Germany, www.mitutoyo.de

Aprašymas

Paskirtis:

Tvirtinti svirtinius arba laikrodinius indikatorius.

Tinka: