Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Digitalt højdemåle- og ridseapparat med dataudgang, Ridsehøjde: 300mm

Art.-nr.: 445135 300

Vælg variant og styktal

Ridsehøjde (mm) Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 445135 300
EAN/GTIN 6923903400118
Producentnummer 570-302
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Udførelse:

Stort LCD-display med god kontrast sikrer enkel og fejlfri aflæsning (cifferhøjde 10 mm). Lyn- og finjustering via håndhjul, der kan betjenes præcist. Robust, stabil udførelse med solid bunddel og ergonomisk formet greb for let håndtering. Zero / ABS til nustilling i enhver position (f.eks. sammenlignende målinger) eller retur til absolut målestok.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. 357, 1 ridsenål forsynet med hårdmetal nr. 443510 str. 300 (passer til begge størrelser).

Specialtilbehør:

Holder nr. 445180, datakabel nr. 497080.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter