RM-SET31.000H6B-B-C25S Enkeltskærs reamer til blindhuller

Art.-nr.: 4445294
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Phillips-bit

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4445294
EAN/GTIN 7291075223019
Producentnummer 4445294
L-nummer L24220 131

Betegnelse

Beskrivelse:

Refræsere med udskiftelige skær, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, skærdiameter (DC) 31 mm, skærsædet størrelseskode (SSC) 4.0, samlet længde (OAL) 221 mm, effektiv længde (LU) 160 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Skærediameter (DC) 31 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 22,5 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 4,0
  • Samlet længde (OAL) 221 mm
  • Skaftets længde (LS) 56 mm
  • Effektiv længde (LU) 160 mm

Egnede produkter